CHF 217.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 310 kN |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.2 rpm |
CHF 191.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026