FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22311-E1-XL-K

  • ERIKS:11660355
  • Hersteller:190006260000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
260 kN
Dynamische Belastung
265 kN
Grenzdrehzahl
5.8 rpm
Referenzdrehzahl
4.5 rpm
Alternativen

CHF 165.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026