CHF 146.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 183 kN |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Grenzdrehzahl | 6.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 5 rpm |
CHF 119.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026