CHF 9'834.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'631.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 130 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.7 kN |
Dynamische Belastung | 2.75 kN |
Grenzdrehzahl | 1.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 990 rpm |