CHF 7'564.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'177.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 130 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.45 kN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.72 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.07 rpm |