Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22248-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:14181505
  • Hersteller:068027788-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'395.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'832.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
120 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.9 kN
Dynamische Belastung
2.23 kN
Grenzdrehzahl
1.9 rpm
Referenzdrehzahl
1.2 rpm