CHF 3'695.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'995.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Dynamische Belastung | 1.84 kN |
Grenzdrehzahl | 2.14 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.35 rpm |
CHF 2'949.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'188.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026