Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22240-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:12625426
  • Hersteller:22240-BE-XL-K-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'843.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'073.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
98 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.99 kN
Dynamische Belastung
1.52 kN
Grenzdrehzahl
2.33 rpm
Referenzdrehzahl
1.51 rpm
Alternativen

CHF 2'739.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'961.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026