CHF 1'960.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'118.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.68 kN |
Dynamische Belastung | 1.36 kN |
Grenzdrehzahl | 2.47 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.67 rpm |
CHF 1'940.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'097.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026