Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22232-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625389
  • Hersteller:019018126-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'694.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'831.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
80 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.4 kN
Dynamische Belastung
1.15 kN
Grenzdrehzahl
2.65 rpm
Referenzdrehzahl
1.9 rpm