CHF 1'338.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'447.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Dynamische Belastung | 1.15 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.9 rpm |
CHF 1'272.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'375.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026