FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22228-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625376
  • Hersteller:22228-E1-XL-K-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 908.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 982.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
68 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.04 kN
Dynamische Belastung
870 kN
Grenzdrehzahl
3.15 rpm
Referenzdrehzahl
2.25 rpm
Alternativen

CHF 930.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'006.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026