FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22228-E1-XL-K

  • ERIKS:11660401
  • Hersteller:167045840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 865.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 935.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
68 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.04 kN
Dynamische Belastung
870 kN
Grenzdrehzahl
3.15 rpm
Referenzdrehzahl
2.25 rpm
Alternativen

CHF 868.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 939.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026