CHF 855.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 924.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 890 kN |
Dynamische Belastung | 760 kN |
Grenzdrehzahl | 3.35 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.5 rpm |