FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22224-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625356
  • Hersteller:019017537-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 680.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
740 kN
Dynamische Belastung
640 kN
Grenzdrehzahl
3.65 rpm
Referenzdrehzahl
2.7 rpm