CHF 528.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 571.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 740 kN |
Dynamische Belastung | 640 kN |
Grenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.7 rpm |
CHF 515.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026