Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22222-E1-XL-K

  • ERIKS:11660395
  • Hersteller:167043390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 440.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
600 kN
Dynamische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
3 rpm
Alternativen

CHF 386.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026