Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22220-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11831875
  • Hersteller:190172430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
475 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
4.55 rpm
Referenzdrehzahl
3.15 rpm