FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22220-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625348
  • Hersteller:22220-E1-XL-K-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 385.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
475 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
4.55 rpm
Referenzdrehzahl
3.15 rpm
Alternativen

CHF 370.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026