CHF 319.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 415 kN |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Grenzdrehzahl | 4.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.3 rpm |
CHF 280.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026