CHF 291.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 345 kN |
Grenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
CHF 276.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026