FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22217-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625331
  • Hersteller:019016832-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
325 kN
Dynamische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
5.7 rpm
Referenzdrehzahl
3.45 rpm