Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22216-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177469
  • Hersteller:016703979-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
270 kN
Dynamische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.55 rpm