Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22215-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:14177466
  • Hersteller:016703901-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
237 kN
Dynamische Belastung
216 kN
Grenzdrehzahl
6.5 rpm
Referenzdrehzahl
3.7 rpm