CHF 195.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 237 kN |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Grenzdrehzahl | 6.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.7 rpm |