Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22213-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831850
  • Hersteller:167037740030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
210 kN
Dynamische Belastung
202 kN
Grenzdrehzahl
7 rpm
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Alternativen

CHF 123.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.13inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026