Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22212-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625301
  • Hersteller:019015950-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
155 kN
Dynamische Belastung
160 kN
Grenzdrehzahl
8.1 rpm
Referenzdrehzahl
4.55 rpm