CHF 119.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 155 kN |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Grenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.55 rpm |
CHF 104.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026