FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22211-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177455
  • Hersteller:016703634-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
130 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
9 rpm
Referenzdrehzahl
4.65 rpm