Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22210-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831843
  • Hersteller:22210 E1 K C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
107 kN
Dynamische Belastung
109 kN
Grenzdrehzahl
9.8 rpm
Referenzdrehzahl
5.1 rpm
Alternativen

CHF 84.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026