CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 107 kN |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Grenzdrehzahl | 9.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 5.1 rpm |