CHF 94.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 99 kN |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Grenzdrehzahl | 10.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 5.6 rpm |
CHF 81.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026