CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 91 kN |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Grenzdrehzahl | 10.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 6.2 rpm |
CHF 75.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026