Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22205-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625283
  • Hersteller:019000316-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
42.5 kN
Dynamische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl
14.4 rpm
Referenzdrehzahl
9.2 rpm
Alternativen

CHF 70.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026