CHF 726.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 640 kN |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.7 rpm |