Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21320-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660376
  • Hersteller:190149450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 552.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
530 kN
Dynamische Belastung
495 kN
Grenzdrehzahl
4.4 rpm
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Alternativen

CHF 489.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 529.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026