Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21319-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625274
  • Hersteller:019014880-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
450 kN
Dynamische Belastung
425 kN
Grenzdrehzahl
4.6 rpm
Referenzdrehzahl
3.25 rpm