CHF 470.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 450 kN |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Grenzdrehzahl | 4.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.25 rpm |
CHF 425.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026