FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21317-E1-XL-K

  • ERIKS:11660371
  • Hersteller:219427490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
345 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Alternativen

CHF 312.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026