Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21314-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625235
  • Hersteller:019005962-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
270 kN
Dynamische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
6.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.95 rpm