Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21311-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625217
  • Hersteller:019005911-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
155 kN
Dynamische Belastung
160 kN
Grenzdrehzahl
8.1 rpm
Referenzdrehzahl
5.1 rpm