Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21310-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625208
  • Hersteller:019000200-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
130 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
9 rpm
Referenzdrehzahl
5.4 rpm