Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21308-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:12625196
  • Hersteller:019005849-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
107 kN
Dynamische Belastung
109 kN
Grenzdrehzahl
9.8 rpm
Referenzdrehzahl
5.2 rpm