

CHF 46.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 23 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 17.6 kN |
Statische Belastung | 4.3 kN |
Referenzdrehzahl | 13800 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |