Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 1303-C3

  • ERIKS:12626835
  • Hersteller:016700643-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
12.9 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Referenzdrehzahl
13300 rpm
Grenzdrehzahl
17800 rpm