CHF 39.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 12.9 kN |
Statische Belastung | 3.2 kN |
Referenzdrehzahl | 13300 rpm |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |