Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 1302-C3

  • ERIKS:11831759
  • Hersteller:016700635-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
2.28 kN
Referenzdrehzahl
14800 rpm
Grenzdrehzahl
20500 rpm