Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 1302

  • ERIKS:11668830
  • Hersteller:1302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
9.8 kN
Statische Belastung
2.28 kN
Referenzdrehzahl
14800 rpm
Grenzdrehzahl
20500 rpm