Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 11505-TVH

  • ERIKS:14179183
  • Hersteller:038436728-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
11
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard