Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen 11310-TVH

  • ERIKS:14179100
  • Hersteller:038379821-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
11
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard